Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

HZ 530 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT0M4eE1ETTNNekkyTkRnd01UZ3lNaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOWFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkMjRiMDRiNjlkZDg1OGYxNjA5YzhjMjk0ODJhODNmYWFjOTI3ZDJkOGRhYzE5NDk5MTVmMjc3OTU1OWUwYTg
15062653 Pasy klinowe 

STOMIL SANOK STOMIL SANOK

HZ 530

Opis

HZ 530 PAS KLINOWY

V-Belt; Z Series; 546MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

HZ530

Nr kat. BDI
15062653

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 4

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
STOMIL SANOK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
Seria Pasa
Z
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.sanokrubber.com
Długi Opis
V-Belt; Z Series; 546MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
21,496 Cale | 546 Milimetry
Szerokość Pasa
0,394 Cale | 10 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież