GATES
GATES
X10X750Li ; ZX29-1/2
GATES GATES
Opis
GATES X10X750Li ; ZX29-1/2
V-Belt; ZX-X10X Series; Cogged Belt Style; 31"-788MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
ZX29-1/2 ; X10X750Li
Nr kat. BDI
1475622
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/X10X750Li-;-ZX29-1-2/p/1475622
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,055
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
Seria Pasa
ZX | X10X
Typ Pasa
V-Belt Cogged
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
ZX29-1/2 X10X749LI
Waga / LBS
0.055
Długi Opis
V-Belt; ZX-X10X Series; Cogged Belt Style; 31"-788MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Długość Zewnętrzna
31 Cale | 788 Milimetry
Szerokość Pasa
0,394 Cale | 10 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież