https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-RND-ENDLS-RE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJobVl5OHhNRFF3T0RrME5qTXdNekF3Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVazVFWDBWT1JFeFRYMUpGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYmFmMDkwNDc5NDAxM2NjNGNkMWIyOGI5MzY3ZGU2M2Q5MTk1NzViNmI1OWYwNGNlMzFlZWZmNDY5OTk3OTU2
GATES
GATES
6 X 37 RE BELT
GATES GATES
Opis
GATES 6 X 37 RE BELT
Endless Round; Solid; 3/8" Belt Diameter; 37" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
6 X 37 RE BELT
Nr kat. BDI
1110812
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-nap%C4%99dowe-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82e/6-X-37-RE-BELT/p/1110812
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,08
UNSPSC
26111803
Grupa Produktowa BDI
M02236
EAN
0072053482409
Typ Pasa
Endless Round
Belt Type
Solid
Materiał Włókien
Nylon
Outer Material
Fabric
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Round Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Round Endless
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
8820-1238
Waga / LBS
0.18
Długi Opis
Endless Round; Solid; 3/8" Belt Diameter; 37" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material
Belt Length
37 Inch | 939,8 Millimeter
Belt Diameter
0,375 Inch | 9,525 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież