FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6MM PRZEZROCZYSTY 80 EC 100FT/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES 6MM PRZEZROCZYSTY 80 EC 100FT/BOX
Open End Round; Solid; 6MM Belt Diameter; 30000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
6MM CLEAR 80 EC 100FT/BOX
Nr kat. BDI
17282474
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-nap%C4%99dowe-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82e/6MM-PRZEZROCZYSTY-80-EC-100FT-BOX/p/17282474
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,785
UNSPSC
26111803
Grupa Produktowa BDI
M02236
EAN
0662345120746
Typ Pasa
Open End Round
Belt Type
Solid
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Non Reinforced | Clear
Kategoria - BDI
Round Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Round Open End
Waga / LBS
2.116
Długi Opis
Open End Round; Solid; 6MM Belt Diameter; 30000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
Belt Diameter
0,236 Inch | 6 Millimeter
Belt Length
1,181.102 Inch | 30,000 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież