OPTIBELT
OPTIBELT
RR 4 GREEN-SMOOTH 88 SHORE A
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT RR 4 GREEN-SMOOTH 88 SHORE A
Open End Round; Solid; 4MM Belt Diameter; 200000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
RR 4 GREEN-SMOOTH 88 SHORE A
Nr kat. BDI
1065994
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-nap%C4%99dowe-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82e/RR-4-GREEN-SMOOTH-88-SHORE-A/p/1065994
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,018
UNSPSC
26111803
Grupa Produktowa BDI
M02236
EAN
4014486008890
Typ Pasa
Open End Round
Belt Type
Solid
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Non Reinforced | Green | Smooth
Kategoria - BDI
Round Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Round Open End
Waga / LBS
7.055
Długi Opis
Open End Round; Solid; 4MM Belt Diameter; 200000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
Belt Length
7,874.016 Inch | 200,000 Millimeter
Belt Diameter
0,157 Inch | 4 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież