https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-EXTLEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WWk4eE1EUXdPRGsyTURFMk16ZzNNQzlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlRUjAxU1gwVllWRXhGVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYzZDU2MWRhNTRjMTVhZTI3YmJmMDVmMmViNzk3ODA5NzdkZDgyNWZiZDRkNTUxNWJlMWQ4YWM4NDc0NmUwMzM
GATES
GATES
5MR-9-30M-GL
GATES GATES
Opis
GATES 5MR-9-30M-GL
Synchronous; 5MR; 9MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
LL5MR09
Nr kat. BDI
1125111
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-nap%C4%99dowe-%E2%80%93-profil-otwarty/5MR-9-30M-GL/p/1125111
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053625592
Typ Pasa
Synchronous
Seria Pasa
5MR
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 360 FT
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Open Profile
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Numer Materiałowy producenta
LL5MR09
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9396-0020
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Synchronous; 5MR; 9MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Belt Length
600 Inch | 15,240 Millimeter
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież