https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-EXTLEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WWk4eE1EUXdPRGsyTURFMk16ZzNNQzlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlRUjAxU1gwVllWRXhGVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYzZDU2MWRhNTRjMTVhZTI3YmJmMDVmMmViNzk3ODA5NzdkZDgyNWZiZDRkNTUxNWJlMWQ4YWM4NDc0NmUwMzM
GATES
GATES
8MR-50-30M-ST
GATES GATES
Opis
GATES 8MR-50-30M-ST
Synchronous; 8MR; 50MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
LL8MR50-ST
Nr kat. BDI
17166689
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-nap%C4%99dowe-%E2%80%93-profil-otwarty/8MR-50-30M-ST/p/17166689
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,24
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02236
EAN
0072053626100
Typ Pasa
Synchronous
Seria Pasa
8MR
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 392 FT
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Open Profile
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous Open End
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
LL8MR50ST
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9396-40433
Waga / LBS
51.94
Długi Opis
Synchronous; 8MR; 50MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Belt Length
600 Inch | 15240 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież