https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE1DOHhNRFF4T0RZNU16TTNNems0TWk5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5NGUyYTE5ZjkwMzhkOGQ1NDhjNTIyMzA3MGFmMThiMjU4MTdjMTFiYWE5MTAxYjhkZWZhZTFhZWY5OGQ1OWU
CONTINENTAL
CONTINENTAL
M400XHA01956
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL M400XHA01956
Synchronous; XH; 4" Belt Width; 77.008" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
M400XHA01956
Nr kat. BDI
417929
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-nap%C4%99dowe-%E2%80%93-profil-otwarty/M400XHA01956/p/417929
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,001
Grupa Produktowa BDI
M02236
Typ Pasa
Synchronous
Seria Pasa
XH
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Inne Funkcje
Price Per Each | Standard Timing Tooth Profile
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Open Profile
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Numer Materiałowy producenta
Elatech 400XHA 1956mm OE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20389582
Waga / LBS
0.001
Długi Opis
Synchronous; XH; 4" Belt Width; 77.008" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Belt Length
77,008 Inch | 1,956 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież