GATES
GATES
PU-T20-75-25M-LLUKFDA
GATES GATES
Opis
GATES PU-T20-75-25M-LLUKFDA
Synchronous; T20; 75MM Belt Width; 25000MM Belt Length; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
T20-75-25M-LLUKFDA
Nr kat. BDI
1134506
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-nap%C4%99dowe-%E2%80%93-profil-otwarty/PU-T20-75-25M-LLUKFDA/p/1134506
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,435
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
Typ Pasa
Synchronous
Seria Pasa
T20
Materiał Włókien
Kevlar
Outer Material
Polyurethane
Inne Funkcje
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Open Profile
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous Open End
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7787-3931
Waga / LBS
0.96
Długi Opis
Synchronous; T20; 75MM Belt Width; 25000MM Belt Length; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szerokość Pasa
2,953 Cale | 75 Milimetry
Belt Length
984,252 Inch | 25,000 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież