MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
VMW-3L-SG
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP VMW-3L-SG
V-Belt Super Grip Top; 3L; 3/8" Belt Width; 1200" Belt Length; Polyurethane Outer Material
Nr. katalogowy
VMW-3L-SG
Nr kat. BDI
551677
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-nap%C4%99dowe-%E2%80%93-profil-otwarty/VMW-3L-SG/p/551677
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0746041321437
Typ Pasa
V-Belt Super Grip Top
Seria Pasa
3L
Outer Material
Polyurethane
Inne Funkcje
Price Per Foot | 1 Band | Non Reinforced | Beige Color
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Open Profile
Kod Taryfy
4010.39.90.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V Open End
Długi Opis
V-Belt Super Grip Top; 3L; 3/8" Belt Width; 1200" Belt Length; Polyurethane Outer Material
Belt Length
1200 Inch | 30480 Millimeter
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież