Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

1060M6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJobFpDOHhNRFF4T0RZM01UVTRNekkyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MlFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2YzE5Njc2OWI1ZjE1MTNmOWNmM2I2ODc1N2E0Zjc2MTI1YzRjYjc2M2RkZmZhYzk4YTc4MjIxODcxOWEwZjE
135539 Pasy wielorowkowe 

BANDO BANDO

1060M6

Opis

BANDO 1060M6

M; Poly-V; 3/8 Inch Pitch; 106" Belt Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

1060M6

Nr kat. BDI
135539

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
BANDO BELTING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,558
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0649717379360
Seria Pasa
M
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Ilość Żeber
6 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
1060M6
Waga / LBS
5.64
Długi Opis
M; Poly-V; 3/8 Inch Pitch; 106" Belt Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
106 Cale | 2,692.4 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież