https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
190J17 ; PJ483-17
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 190J17 ; PJ483-17
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 19" Belt Pitch Length; 1-19/32" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
190J17 ; PJ483-17
Nr kat. BDI
403266
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/190J17-;-PJ483-17/p/403266
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,084
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0037256711541
Seria Pasa
J
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/32 Inch
Ilość Żeber
17 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Conti V Multirib
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Numer Materiałowy producenta
190J17 PJ483-17
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20058768
Waga / LBS
0.185
Długi Opis
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 19" Belt Pitch Length; 1-19/32" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,594 Cale | 40,488 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
19 Cale | 482,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież