https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
BANDO
BANDO
4210M12
BANDO BANDO
Opis
BANDO 4210M12
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 421" Belt Pitch Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
4210M12
Nr kat. BDI
135636
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/4210M12/p/135636
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,412
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
Seria Pasa
M
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Ilość Żeber
12 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Numer Materiałowy producenta
4210M12
Waga / LBS
45
Długi Opis
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 421" Belt Pitch Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
421 Cale | 10693,4 Milimetry
Szerokość Pasa
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież