https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-7BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneVpTOHhNREUyTXpJeE56ZzFPRFU1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4M1FrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxMzg5MmVkZTdkNjZhZDY5N2E0OWU0NWY2M2Q3YmFhOTUzMDFlODc4YTdmYjk4Y2U0ZWRhYTg3OTAxODkxNmI
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
5410M7
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 5410M7
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 541" Belt Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
5410M7
Nr kat. BDI
20372380
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/5410M7/p/20372380
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0746041215132
Seria Pasa
M
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Ilość Żeber
7 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
Długi Opis
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 541" Belt Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
541 Cale | 13741,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież