https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJobVpTOHhNRFV3TnpRNE56TXhNemsxTUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFmOTNiZTc1MTRmNjZmY2M1OWIzNzIxYzRjZDYxZjZhZDhlYTkzYjVlYjJiNWZiNjAzZDg3MjZmOTU3ZmM0Yzk
TIMKEN
TIMKEN
5PK-975
TIMKEN TIMKEN
Opis
5PK-975 PAS WIELOKLINOWY
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 975MM Belt Pitch Length; 17.8MM Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
5PK-975
Nr kat. BDI
15088507
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/5PK-975/p/15088507
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
Seria Pasa
PK
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3.56 MM
Ilość Żeber
5 Bands
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
5PK-975 PAS WIELOKLINOWY
Długi Opis
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 975MM Belt Pitch Length; 17.8MM Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
38,386 Cale | 975 Milimetry
Szerokość Pasa
0,701 Cale | 17,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież