https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-9BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnM01TOHhNREk1TXpRNU1ERTRPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzYWE5MzVlNGE3NGFhZjc1OTAwMGVhNjlhZDlmMGMwMGM0MGRiODIxNmI4YjgxMWE3OWNkZTllZDJmMTQyZTk
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
675L9
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 675L9
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 67-1/2" Belt Pitch Length; 1-11/16" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
675L9
Nr kat. BDI
20372908
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/675L9/p/20372908
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0746041217655
Seria Pasa
L
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/16 Inch
Ilość Żeber
9 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
Długi Opis
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 67-1/2" Belt Pitch Length; 1-11/16" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
67,5 Cale | 1714,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież