https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJobFpDOHhNRFF4T0RZM01UVTRNekkyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MlFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2YzE5Njc2OWI1ZjE1MTNmOWNmM2I2ODc1N2E0Zjc2MTI1YzRjYjc2M2RkZmZhYzk4YTc4MjIxODcxOWEwZjE
TIMKEN
TIMKEN
6PK775
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 6PK775
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 775MM Belt Pitch Length; 21.36MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
6PK775
Nr kat. BDI
23757076
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/6PK775/p/23757076
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0038244241002
Seria Pasa
PK
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3.56 MM
Ilość Żeber
6 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 775MM Belt Pitch Length; 21.36MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
30,512 Cale | 775 Milimetry
Szerokość Pasa
0,841 Cale | 21,36 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież