https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-9BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnM01TOHhNREk1TXpRNU1ERTRPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzYWE5MzVlNGE3NGFhZjc1OTAwMGVhNjlhZDlmMGMwMGM0MGRiODIxNmI4YjgxMWE3OWNkZTllZDJmMTQyZTk
TIMKEN
TIMKEN
9PK2870
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 9PK2870
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 2870MM Belt Pitch Length; 32.04MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
9PK2870
Nr kat. BDI
23757192
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/9PK2870/p/23757192
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0033259266118
Seria Pasa
PK
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3.56 MM
Ilość Żeber
9 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 2870MM Belt Pitch Length; 32.04MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
1,261 Cale | 32,04 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
112,992 Cale | 2870 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież