https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-4BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmc1WWk4eE1ETTNNek01TmpFd016RTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlVFeFpWbDgwUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDgwMjU5OWI5YjMzOWY4N2FhMjI2N2E2MDIxY2U1ZjhjZWFiODUyMTViMWYyMDc1MDlhMmVjYWFmY2YzNmE3Ng
SKF
SKF
PHG 4PH2235
SKF SKF
Opis
SKF PHG 4PH2235
Poly-V Belt; PH Series; 1.6MM Belt Pitch; 2235MM Belt Pitch Length; 6.4MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PHG 4PH2235
Nr kat. BDI
24760678
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/PHG-4PH2235/p/24760678
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
7316575493967
Seria Pasa
PH
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
1.6 MM
Ilość Żeber
4 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
Długi Opis
Poly-V Belt; PH Series; 1.6MM Belt Pitch; 2235MM Belt Pitch Length; 6.4MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,252 Cale | 6,4 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
87,992 Cale | 2235 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież