https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU1TOHhNRGN4TVRJek5qa3dNamswTWk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Q5NTZiNTY1ZWM0OTQzMmNmMTg1OWEzNDBhMzlhZjkxNTRhMTAxOWE2NTdhOGFhYmY5ZWNjYzY5NWUzNmE1NA
OPTIBELT
OPTIBELT
PJ1092-5 ; 430J5
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT PJ1092-5 ; 430J5
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 43" Pitch Length; 15/32" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material
Nr. katalogowy
430J5 ; PJ1092-5
Nr kat. BDI
1076785
Szczegóły
Zapytaj o Cenę
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/PJ1092-5-;-430J5/p/1076785
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
4014486119800
Seria Pasa
J
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/32 Inch
Ilość Żeber
5 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Ribbed Belt
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.00.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
Waga / LBS
0.11
Długi Opis
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 43" Pitch Length; 15/32" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material
Długość Podziałowa Pasa
43 Cale | 1,092.2 Milimetry
Szerokość Pasa
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież