https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
GATES
GATES
PL1371-14 ; 540L14
GATES GATES
Opis
GATES PL1371-14 ; 540L14
Belt, Poly-V; L | PL; 3/16"-4.7MM Pitch; 54"-1371MM Belt Pitch Length; 2-5/8"-65.8MM Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
540L14 ; PL1371-14
Nr kat. BDI
20285338
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/PL1371-14-;-540L14/p/20285338
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,54
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02236
EAN
0072053292749
Seria Pasa
L | PL
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/16 Inch | 4.7 MM
Ilość Żeber
14 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
Długi Opis
Belt, Poly-V; L | PL; 3/16"-4.7MM Pitch; 54"-1371MM Belt Pitch Length; 2-5/8"-65.8MM Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
2,625 Cale | 65,8 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
54 Cale | 1371 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież