https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
GATES
GATES
PL1397-61 ; 550L61
GATES GATES
Opis
PL-1397/550L MICRO-V PAS ; PL1397
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 55" Belt Pitch Length; 11-7/16" Belt Width; 61 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
550L61 ; PL1397-61
Nr kat. BDI
15010551
Szczegóły
Zapytaj o Cenę
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/PL1397-61-;-550L61/p/15010551
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,051
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
Seria Pasa
L
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/16 Inch
Ilość Żeber
61 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Waga / LBS
0.051
Długi Opis
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 55" Belt Pitch Length; 11-7/16" Belt Width; 61 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
55 Cale | 1397 Milimetry
Szerokość Pasa
11,438 Cale | 290,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież