https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
GATES
GATES
PL1664-12 ; 655L12
GATES GATES
Opis
GATES PL1664-12 ; 655L12
PL; Poly-V; 4.7MM Pitch; 1664MM Belt Pitch Length; 56.4MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
655L12 ; PL1664-12
Nr kat. BDI
20459004
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-wielorowkowe/PL1664-12-;-655L12/p/20459004
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,73
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0072053299472
Seria Pasa
PL
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
4.7 MM
Ilość Żeber
12 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
Długi Opis
PL; Poly-V; 4.7MM Pitch; 1664MM Belt Pitch Length; 56.4MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
65,512 Cale | 1664 Milimetry
Szerokość Pasa
2,22 Cale | 56,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież