BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HL156Y-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR HL156Y-G
Bevel Gear; 1-1/2" Bore; 5" Pitch Dia; 8 DP; 0.83" Face Width; Finished Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
HL156Y-G
Nr kat. BDI
161979
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate-Sto%C5%BCkowe/HL156Y-G/p/161979
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,382
UNSPSC
31171708
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711118863
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
40
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HL156Y-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11886
Waga / LBS
5.25
Długi Opis
Bevel Gear; 1-1/2" Bore; 5" Pitch Dia; 8 DP; 0.83" Face Width; Finished Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
5 Cale | 127 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,83 Cale | 21,082 Milimetry
Średnica Piasty
3 Cale | 76,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież