https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMFpTOHhNRFF4T0RZek56VTNNREEzT0M5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDBaQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDk2ZTU0OGIyMzg0OTU5ZmI1N2IxN2MwMTA2NGUwZWNlODU3OWVkNGNmYjAxMWRhZmY5NTlhMTJmMTU5YzRiNQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HLK121Y
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR HLK121Y
Miter Gear; 5/8" Bore; 1-3/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.39" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.38" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
HLK121Y
Nr kat. BDI
162160
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate-Sto%C5%BCkowe/HLK121Y/p/162160
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,2
UNSPSC
31171708
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711123348
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka
12 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
21
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HLK121Y
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12334
Waga / LBS
0.44
Długi Opis
Miter Gear; 5/8" Bore; 1-3/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.39" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.38" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Piasty
1,38 Cale | 35,052 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież