https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01pOHhNRE0zTXpjM016WXlNek15Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZRbFpNWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmMjFkNmRjNTkzMGMxMzUzMTk1NTNiNjI1Mzg2OTVhZDBlMmM3NzUwZTM0YTA5ZjhmZTkzNjhlMzQyZGIxNjU
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
L156Y-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR L156Y-G
Bevel Gear; 5" Pitch Dia; 8 DP; 0.82" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
L156Y-G
Nr kat. BDI
162120
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate-Sto%C5%BCkowe/L156Y-G/p/162120
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,382
UNSPSC
31171708
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711122525
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
40
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
L156Y-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12252
Waga / LBS
5.25
Długi Opis
Bevel Gear; 5" Pitch Dia; 8 DP; 0.82" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
0,82 Cale | 20,828 Milimetry
Średnica Piasty
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Podziałowa
5 Cale | 127 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież