https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PA848Y-P
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR PA848Y-P
Bevel Gear; 2" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.88" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
PA848Y-P
Nr kat. BDI
162219
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate-Sto%C5%BCkowe/PA848Y-P/p/162219
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,567
UNSPSC
31171708
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711124543
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
16
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bevel Pinion | 4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 7/8
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
PA848Y-P
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12454
Waga / LBS
1.25
Długi Opis
Bevel Gear; 2" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.88" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
0,84 Cale | 21,336 Milimetry
Średnica Podziałowa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Piasty
1,88 Cale | 47,752 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież