BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SS102-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR SS102-G
Spiral Bevel Gear; 3.4" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Rough Bore; 34 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Nr. katalogowy
SS102-G
Nr kat. BDI
161997
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate-Sto%C5%BCkowe/SS102-G/p/161997
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,617
UNSPSC
31171708
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711119228
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
34
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spiral Bevel Gear
Kształt Zęba
Spiral Tooth
Kąt Spirali
35 Degree
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2:1 Ratio | Minimum Bore 1
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
SS102-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11922
Waga / LBS
1.36
Długi Opis
Spiral Bevel Gear; 3.4" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Rough Bore; 34 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
3,4 Cale | 86,36 Milimetry
Średnica Piasty
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,57 Cale | 14,478 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież