BROWNING
BROWNING
YSB6B48-20
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING YSB6B48-20
Bevel Gear; 8" Pitch Dia; 6 DP; 1.17" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
YSB6B48-20
Nr kat. BDI
321194
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate-Sto%C5%BCkowe/YSB6B48-20/p/321194
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,57
UNSPSC
31171708
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0662289295111
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
48
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.25
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Unhardened Overall | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1228402
Długi Opis
Bevel Gear; 8" Pitch Dia; 6 DP; 1.17" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
8 Cale | 203,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,17 Cale | 29,718 Milimetry
Średnica Piasty
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież