https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMFpTOHhNRFF4T0RZek56VTNNREEzT0M5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDBaQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDk2ZTU0OGIyMzg0OTU5ZmI1N2IxN2MwMTA2NGUwZWNlODU3OWVkNGNmYjAxMWRhZmY5NTlhMTJmMTU5YzRiNQ
BROWNING
BROWNING
YSM6F24HX 1 1/4
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING YSM6F24HX 1 1/4
Miter Gear; 1-1/4" Bore; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.86" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
YSM6F24HX 1 1/4
Nr kat. BDI
321286
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate-Sto%C5%BCkowe/YSM6F24HX-1-1-4/p/321286
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,059
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0662289266579
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
24
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Miter Gear; 1-1/4" Bore; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.86" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Piasty
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,86 Cale | 21,844 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież