BROWNING
BROWNING
YSM8F24X 1 1/4
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING YSM8F24X 1 1/4
Miter Gear; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Dia; 8 DP; 0.64" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
YSM8F24X 1 1/4
Nr kat. BDI
321297
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate-Sto%C5%BCkowe/YSM8F24X-1-1-4/p/321297
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,871
UNSPSC
31171708
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0662289287109
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
24
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1229541
Długi Opis
Miter Gear; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Dia; 8 DP; 0.64" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,64 Cale | 16,256 Milimetry
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież