BROWNING
BROWNING
12NSR8X3/4
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 12NSR8X3/4
8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 3/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 5/8" Pitch Line Backing; 144" Length; Steel
Nr. katalogowy
12NSR8X3/4
Nr kat. BDI
321920
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/12NSR8X3-4/p/321920
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,98
UNSPSC
31171709
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0662289247806
Podziałka
8 DP
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 3/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 5/8" Pitch Line Backing; 144" Length; Steel
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Długość
144 Cale | 3,657.6 Milimetry
Grubość Całkowita
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość do Linii Podziałowej
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież