BROWNING
BROWNING
6NSR12X1/2
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 6NSR12X1/2
12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.417" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
Nr. katalogowy
6NSR12X1/2
Nr kat. BDI
321943
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/6NSR12X1-2/p/321943
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,107
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0662289147748
Podziałka
12 DP
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.417" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
Grubość Całkowita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Wysokość do Linii Podziałowej
0,417 Cale | 10,592 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość
72 Cale | 1,828.8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież