BROWNING
BROWNING
6YSR12X1
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 6YSR12X1
12 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.917" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
Nr. katalogowy
6YSR12X1
Nr kat. BDI
322198
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/6YSR12X1/p/322198
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,9
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0662289127429
Podziałka
12 DP
Kąt Nacisku
20 Degree
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
12 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.917" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
Grubość Całkowita
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość do Linii Podziałowej
0,917 Cale | 23,292 Milimetry
Długość
72 Cale | 1,828.8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież