SATI
SATI
M2 20X20X500 GEAR RACK NR. CR28050
SATI SATI
Opis
SATI M2 20X20X500 GEAR RACK NR. CR28050
M2 DP Pitch; 20MM Face Width; 20MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 18MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
Nr. katalogowy
M2 20X20X500 GEAR RACK NR. CR28050
Nr kat. BDI
840124
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/M2-20X20X500-GEAR-RACK-NR-CR28050/p/840124
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,401
UNSPSC
31171709
Grupa Produktowa BDI
M02182
Podziałka
M2 DP
Kąt Nacisku
20 Degree
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Spur Gear Rack | Straight Tooth | Ground Finished Face
Kategoria - BDI
Gear Rack
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Waga / LBS
3.086
Długi Opis
M2 DP Pitch; 20MM Face Width; 20MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 18MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
Długość
19,685 Cale | 500 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,787 Cale | 20 Milimetry
Grubość Całkowita
0,787 Cale | 20 Milimetry
Wysokość do Linii Podziałowej
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież