Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

R204X2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-RCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnME9TOHhNRE14TURBd05EQTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVa05MWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjI5ZDMwNGRkYmU5MDMzNmViN2E5MTM3YWQ0NDRlYjMyNTNmMDY3ZGFhYjY5ZmMxZTE3MWIwZDY5NDRjNDc5
610952 Koła Zębate 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

R204X2

Opis

MARTIN SPROCKET & GR R204X2

4 DP Pitch; 3-1/2" Face Width; 2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/4" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel

Nr. katalogowy

R204X2

Nr kat. BDI
610952

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,048
UNSPSC
31171709
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0697950058948
Podziałka
4 DP
Kąt Nacisku
20 Degree
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Wide Face Width
Kategoria - BDI
Gear Rack
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Rack
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
R204X2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
R204X2
Waga / LBS
41
Długi Opis
4 DP Pitch; 3-1/2" Face Width; 2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/4" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel
Szerokość Powierzchni
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Wysokość do Linii Podziałowej
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Grubość Całkowita
2 Cale | 50,8 Milimetry
Długość
24 Cale | 609,6 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież