Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

RACK-8DP14 PER DWG 511-6428 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-RCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMVpDOHhNRFF5TWpVeE9EUTBPREUxT0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZVa05MWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjRhZmQ4MmVkNDRlNGY2OGY3YTg3NGZkN2E5MmVhNGY5NzZhOGE2YzU1YzY4MjgwZDQ1YzYyNjhiYTU0NTUx
24211825 Koła Zębate 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

RACK-8DP14 PER DWG 511-6428

Opis

MARTIN SPROCKET & GR RACK-8DP14 PER DWG 511-6428

Gear Rack; 8 DP Pitch; 14.5 Degree Pressure Angle

Nr. katalogowy

RACK-8DP14 PER DWG 511-6428

Nr kat. BDI
24211825

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171709
Grupa Produktowa BDI
M02182
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Rack
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Szczegóły Produktu
Gear Rack
Specyfikacja Produktu
8 DP Pitch; 14.5 Degree Pressure Angle
Długi Opis
Gear Rack; 8 DP Pitch; 14.5 Degree Pressure Angle