612211
Ozubený hrebeň
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TR5X4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR TR5X4
5 DP Pitch; 1-3/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.05" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
Katalógové číslo výrobcu
TR5X4
BDI #
612211
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozuben%C3%BD-hrebe%C5%88/TR5X4/p/612211
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171709
Váha / Kilogram
11,048
EAN
0697950059099
Stúpanie
5 DP
Šírka tváre - palce
1.75
Šírka tváre – milimetre
44.45
Celková hrúbka - palce
1.25
Celková hrúbka – milimetre
31.75
Uhol tlaku
20 Degree
Rozteč opory - palce
1.05
Rozteč opory – milimetre
26.67
Dĺžka - palce
48
Dĺžka – milimetre
1,219.2
Materiál
Steel
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Gear Rack
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Číslo položky výrobcu
TR5X4
Interné číslo výrobcu
TR5X4
Váha / libry
25.6
Dlhý popis
5 DP Pitch; 1-3/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.05" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov