https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
D1630A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR D1630A
Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.94" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Nr. katalogowy
D1630A
Nr kat. BDI
162550
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-%C5%9Alimakowe/D1630A/p/162550
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,906
UNSPSC
31171712
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711133965
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
24
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Cast Iron
Kierunek
Right Hand
Gwint
Quadruple
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | Minimum Bore 1-1/4
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
D1630A
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13396
Waga / LBS
4.2
Długi Opis
Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.94" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Piasty
1,94 Cale | 49,276 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież