https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
G1113 RH
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR G1113 RH
Worm Gear; 12" Pitch Diameter; 3 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.5" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Nr. katalogowy
G1113 RH
Nr kat. BDI
162486
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-%C5%9Alimakowe/G1113-RH/p/162486
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,008
UNSPSC
31171712
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711132548
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
3 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
36
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Cast Iron
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | Minimum Bore 1-1/2
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
G1113 RH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13254
Waga / LBS
39.7
Długi Opis
Worm Gear; 12" Pitch Diameter; 3 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.5" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
12 Cale | 304,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Piasty
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież