BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GP1021
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR GP1021
Worm Gear; 1.042" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Hub Diameter; Acetal; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Nr. katalogowy
GP1021
Nr kat. BDI
173126
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-%C5%9Alimakowe/GP1021/p/173126
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171712
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711541098
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
48 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
50
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Acetal
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GP1021
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54109
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Worm Gear; 1.042" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Hub Diameter; Acetal; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Średnica Piasty
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,042 Cale | 26,467 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież