Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

W420 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi
613043 Koła i Przekładnie Ślimakowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

W420

Opis

MARTIN SPROCKET & GR W420

Worm Gear; 5" Pitch Diameter; 4 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

W420

Nr kat. BDI
613043

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,81
UNSPSC
31171712
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0697950050157
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
4 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
20
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Cast Iron
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Minimum Bore 1
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
W420
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
W420
Waga / LBS
8.4
Długi Opis
Worm Gear; 5" Pitch Diameter; 4 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Podziałowa
5 Cale | 127 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież