https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd4TWk4eE1EYzJOemc0TURrM09EUTJNaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjBlZjY4NjgwNTRlYjc0M2QxNjk0N2ZmNGFiNGFlNjJjZjgyZDI5MWIzN2U4NThhYWUzOWNhMDZmOTkxZDUxNA
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
G140
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR G140
Spur Gear; 0.833" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Brass
Nr. katalogowy
G140
Nr kat. BDI
160894
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/G140/p/160894
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,014
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711093467
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
48 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
40
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Without Hub | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
G140
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09346
Waga / LBS
0.03
Długi Opis
Spur Gear; 0.833" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Brass
Szerokość Powierzchni
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,833 Cale | 21,158 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież