https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRFV3TnpBd05qQXhOelUyTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTMyZGY4NTkxZjA3NTRhYWFmMzBiNWE1MzA4OWU3MDM4NTIwOTY4ZGFhMWQ3MTJkYjAxYWJjMWFiZGEzYTU0
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
H3232
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR H3232
Spur Gear; 5/16" Bore; 1" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Diameter; Steel
Nr. katalogowy
H3232
Nr kat. BDI
160956
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/H3232/p/160956
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,037
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711095522
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
32
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | With Set Screw
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
H3232
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09552
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
Spur Gear; 5/16" Bore; 1" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Diameter; Steel
Średnica Podziałowa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Piasty
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież