BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HS610L
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR HS610L
Helical Gear; 3/4" Bore; 1.667" Pitch Diameter; 6 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 10 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; 1.34" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
Nr. katalogowy
HS610L
Nr kat. BDI
164251
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/HS610L/p/164251
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,273
UNSPSC
31171714
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711180341
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Podziałka
6 Transverse DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
10
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Left Hand
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Helical Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | With Keyway
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HS610L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
18034
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
Helical Gear; 3/4" Bore; 1.667" Pitch Diameter; 6 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 10 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; 1.34" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
1,667 Cale | 42,342 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Piasty
1,34 Cale | 34,036 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież