https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
SATI
SATI
M1.5 Z=35 SPUR WITH HUB NR. PM27035
SATI SATI
Opis
SATI M1.5 Z=35 SPUR WITH HUB NR. PM27035
Spur Gear; 52.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 35MM Hub Diameter; Steel
Nr. katalogowy
M1.5 Z=35 SPUR WITH HUB NR. PM27035
Nr kat. BDI
1405276
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/M1-5-Z=35-SPUR-WITH-HUB-NR-PM27035/p/1405276
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,35
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
M1.5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
35
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Minimum Bore 12
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Długi Opis
Spur Gear; 52.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 35MM Hub Diameter; Steel
Średnica Podziałowa
2,067 Cale | 52,5 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,669 Cale | 17 Milimetry
Średnica Piasty
1,378 Cale | 35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież