https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
SATI
SATI
M2 Z=56 SPUR WITH HUB NR. PM28056
SATI SATI
Opis
SATI M2 Z=56 SPUR WITH HUB NR. PM28056
Spur Gear; 112MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 56 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 70MM Hub Diameter; Steel
Nr. katalogowy
M2 Z=56 SPUR WITH HUB NR. PM28056
Nr kat. BDI
840574
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/M2-Z=56-SPUR-WITH-HUB-NR-PM28056/p/840574
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
M2 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
56
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Minimum Bore 20
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Długi Opis
Spur Gear; 112MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 56 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 70MM Hub Diameter; Steel
Średnica Piasty
2,756 Cale | 70 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,409 Cale | 112 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież