https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TUM4eE1EYzJPRGd3TWpFNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGUwYjFiY2M5ZDFlZmJmYzI0ZTc0ODJlMjgxYWRhYTVjNzE4YjAwOWJjMTM4NWJlMzZkMTQxYmYwYWY2NjU
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NF15B-3/4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR NF15B-3/4
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.12" Hub Diameter; Steel
Nr. katalogowy
NF15B-3/4
Nr kat. BDI
169307
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/NF15B-3-4/p/169307
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,223
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711460832
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
15
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
NF15B-3/4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
46083
Waga / LBS
0.49
Długi Opis
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.12" Hub Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Piasty
1,12 Cale | 28,448 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież