https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSGEARXX-SPUR-FB-HB-CI-KW-WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJoall5OHhNRGN3TnpJNU5UTTNNVEk1TkM5SlRrUkNUMU5IUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5R1FsOUlRbDlEU1Y5TFYxOVhRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzlkNWE5ZGJmNTYyYjNhZjQ4ODkyNzI5MDYzOTJiOWNiYjNmYmYxOWJhMzEwYTVlODMxOTU3NWU2OTgzNWVjNw
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NF50 ALTERED 1-3/16 BORE 2SS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR NF50 ALTERED 1-3/16 BORE 2SS
Spur Gear; 1-3/16" Bore; 5" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 50 Teeth; 14.5 Degree Pressure Angle; 2.12" Hub Diameter; Cast Iron
Nr. katalogowy
NF50 ALTERED 1-3/16 BORE 2SS
Nr kat. BDI
24096346
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/NF50-ALTERED-1-3-16-BORE-2SS/p/24096346
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
50
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
30216030
Waga / LBS
4.1
Długi Opis
Spur Gear; 1-3/16" Bore; 5" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 50 Teeth; 14.5 Degree Pressure Angle; 2.12" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Podziałowa
5 Cale | 127 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Piasty
2,12 Cale | 53,848 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież