https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NJ72
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR NJ72
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
Nr. katalogowy
NJ72
Nr kat. BDI
161392
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Przek%C5%82adnie-i-Ko%C5%82a-Z%C4%99bate/Ko%C5%82a-i-Przek%C5%82adnie-Walcowe/NJ72/p/161392
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,163
UNSPSC
31171707
Grupa Produktowa BDI
M02182
EAN
0781711104408
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
72
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1-1/4
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
NJ72
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10440
Waga / LBS
20.2
Długi Opis
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Piasty
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Podziałowa
12 Cale | 304,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież